CNMG090408E-SS AH6235 チップ CNMG*E-SS タンガロイ 13061924 CNMG090408E-SS AH6235 チップ CNMG*E-SS タンガロイ 13061924

チップ CNMG*E-SS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 13061924 品番 CNMG090408E-SS AH6235
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
材質AH6235 形状ひし形穴つき80° 寸法L(mm)9.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.08〜0.2 寸法IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする