6IR19PT AH8015 ねじ切り用チップ IR/L-PT タンガロイ 13063884 6IR19PT AH8015 ねじ切り用チップ IR/L-PT タンガロイ 13063884

ねじ切り用チップ IR/L-PT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 山数19 インサートサイズ6 注文コード13063884 品番6IR19PT AH8015
参考基準価格(税別)¥11,050 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は山数・インサートサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る
材質AH8015 山数19 勝手 寸法RE(mm)0.14 RoHS指令(10物質対応)対応 インサートサイズ6 寸法PDX(mm)0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする