タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
外径用ホルダ STXCR/L-X-CHP-MC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13064374
品番
STXCL2525X29-CHP-MC
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
25
寸法B(mm)
25
勝手
左
油穴
有
寸法LH(mm)
32
寸法LF(mm)
122
寸法L5(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
32
寸法HF(mm)
25
適合インサート
3C-TCMT29X608-TM