DMP231 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMP タンガロイ 13066648 DMP231 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMP タンガロイ 13066648

ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13066648 品番DMP231 AH9130
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は内容量など92種類から選べます 他の種類を見る
材質AH9130 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)23.1 寸法PL(mm)3.48 寸法LPR(mm)13.13 寸法SSC(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする