タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 突っ切り・溝入れ用
外径溝入れ・突切りヘッド QC12-JTTER/L-CHP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
寸法CW(mm)
1.4
注文コード
13067260
品番
QC12-JTTEL1.4D20-CHP
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法CW
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
12
寸法B(mm)
12
勝手
左
寸法LH(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
1.4
寸法WF(mm)
9
寸法HF(mm)
12
適合インサート
DGS1.4-016
寸法SSC(mm)
1
寸法OAW(mm)
15
寸法CUTDIA(mm)
20