タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
ステップヘッド形専用シャンク QC-1216-F15-CHP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13067278
品番
QC-1216X-F15-CHP
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
(HBKL)25
寸法H(mm)
12
寸法B(mm)
16
寸法LF(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
21
寸法OAW(mm)
30
FIG
2