タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 突っ切り・溝入れ用
突切り・溝入れ用ホルダ A/E-STCIR/L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
左
材質
超硬
注文コード
13067409
品番
E16M-STCIL12-D200
参考基準価格(税別)
¥94,900
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬
寸法H(mm)
15
勝手
左
油穴
有
寸法LH(mm)
-
寸法LF(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
11.3
適合インサート
TCIG12...
寸法CWX(mm)
3
寸法DMIN(mm)
20
寸法DCONMS(mm)
16
寸法SSC(mm)
12
寸法CWN(mm)
1.5