タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 突っ切り・溝入れ用
突切り・溝入れ用ホルダ CTER/L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13069789
品番
CTER2525-2T20
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
25
寸法B(mm)
25
勝手
右
寸法LH(mm)
38.5
寸法LF(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
2
寸法WF(mm)
25.1
推奨締付トルク(N・m)
5
寸法HF(mm)
25
寸法CDX(mm)
20
寸法SSC(mm)
2
寸法HBH(mm)
-