タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 小型旋盤用
小型旋盤用ホルダ JCTER/L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13070270
品番
JCTER1010X1.4T10
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
10
寸法B(mm)
10
勝手
右
寸法LH(mm)
18
寸法LF(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
10.2
推奨締付トルク(N・m)
3
寸法HF(mm)
10
寸法SSC(mm)
1
寸法CUTDIA(mm)
20