光吸収発熱モックネック長袖

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 13070490 品番 G-9168
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

太陽光・赤外線等の光を素早く吸収し、+9度の光発熱吸収効果を実現した新素材「SOLAR TECH(ソーラーテック)」を採用
ストレッチ素材
裏側はあたたかいブロックフリース
程よい高さのモックネック仕様
脇裏消臭テープ付き

用途
現場作業全般
DIY
スポーツ全般
アウトドア全般
タウンユース
グレー サイズM 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル95・ポリウレタン5 肩幅(cm)45 袖丈(cm)61 着丈(cm)66 機能光発熱吸収効果、ストレッチ素材、脇裏消臭テープ付、保温 素材SOLAR TECH ブロックフリース
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする