曜日別特売
G-9168 光吸収発熱モックネック長袖 GLADIATOR 13070535

G-9168 光吸収発熱モックネック長袖 GLADIATOR 13070535
G-9168 光吸収発熱モックネック長袖 GLADIATOR 13070535
G-9168 光吸収発熱モックネック長袖 GLADIATOR 13070535
G-9168 光吸収発熱モックネック長袖 GLADIATOR 13070535
G-9168 光吸収発熱モックネック長袖 GLADIATOR 13070535
G-9168 光吸収発熱モックネック長袖 GLADIATOR 13070535

光吸収発熱モックネック長袖

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズM
ブラック
内容量1着注文コード13070535品番G-9168
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

太陽光・赤外線等の光を素早く吸収し、+9度の光発熱吸収効果を実現した新素材「SOLAR TECH(ソーラーテック)」を採用
ストレッチ素材
裏側はあたたかいブロックフリース
程よい高さのモックネック仕様
脇裏消臭テープ付き

用途
現場作業全般
DIY
スポーツ全般
アウトドア全般
タウンユース
ブラックサイズM胸囲(cm)106混率(%)ポリエステル95・ポリウレタン5肩幅(cm)45袖丈(cm)61着丈(cm)66機能光発熱吸収効果、ストレッチ素材、脇裏消臭テープ付、保温素材SOLAR TECH ブロックフリース
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする