光吸収発熱モックネック長袖

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 レッド サイズS 注文コード13070578 品番G-9168
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は色・サイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

太陽光・赤外線等の光を素早く吸収し、+9度の光発熱吸収効果を実現した新素材「SOLAR TECH(ソーラーテック)」を採用
ストレッチ素材
裏側はあたたかいブロックフリース
程よい高さのモックネック仕様
脇裏消臭テープ付き

用途
現場作業全般
DIY
スポーツ全般
アウトドア全般
タウンユース
レッド サイズS 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル95・ポリウレタン5 肩幅(cm)44 袖丈(cm)60 着丈(cm)64 機能光発熱吸収効果、ストレッチ素材、脇裏消臭テープ付、保温 素材SOLAR TECH ブロックフリース
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする