ボルトヒート ベスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 13071567 品番 G-8049
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

SS〜5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sはユニセックスサイズ
背中上部と脇ポケットの計3か所にある電熱シートが背中やお腹、ポケットの中で手も温めることができます。
左胸内側にバッテリーポケットと電源スイッチあり
両胸と腰裏に使い捨てカイロを入れられるマルチポケットあり
衿にフードが収納できるインフード仕様
フード内側スピンドルコード付き
両胸に大容量アクティブポケット
横と上からモノを入れられる両脇ダブルポケット
裾が前よりも後ろが長いロングテールは、しゃがんでも背中が出にくい仕様

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
スポーツ観戦
タウンユース
カジュアル
セット内容ベスト ブラック サイズS 胸囲(cm)106 混率(%)表素材:ポリエステル100、裏素材:[前身]ポリエステル100[背中]ポリエステル100、中綿:ポリエステル100 肩幅(cm)43 着丈(cm)62 素材表:タスランリップストップ、裏:タフタ
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする