COCOLO 4輪カート カートバッグ 18L 2WAY レオパード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13071671 品番560501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

光沢感のあるレオパード柄生地を使用した落ち着いた上品なデザインの4輪カート
フレームからバッグを外してファッションバッグとしても使える2WAY仕様
ハンドルは4段階の高さ調整が可能
ダブルホイールで安定した走行
前面には大きなファスナー付きポケット付き
両サイドにもポケットがついてたっぷり収納

用途日々のお買い物、買い出しに。お出かけにも。REP レップ COCORO ココロ ショッピングカート 買い物 買い出し ショッピング エコバッグ バッグ 2WAY 4輪カート レオパード ヒョウ柄 材質フレーム:アルミニウム、合成樹脂 / バッグ表地:ポリエステル100% 質量(kg)1.75 容量(L)18 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×19×39 高さ(cm)カート:4段階(53/81/88/96)
注意
※この製品は歩行を補助するための歩行補助車ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする