用途日々のお買い物、買い出しに。ROLSER ロルサー 正規品 ショッピングカート ショッピングバッグ キャリーカート キャリーバッグ 買い物カート 買い物バッグ エコバッグ ウィリアム・モリス コラボ
材質フレーム:アルミ、ポリプロピレン、EVA樹脂 / バッグ:ポリエステル、ポリプロピレン
質量(kg)約1.6
容量(L)36
耐荷重(kg)15
色(柄)BrotherRabbit
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組み立て時:35×30×87.5 / 折り畳み時:35×14×87.5 / バッグ:34×20×54