ショッピングカート キャリーカート BABY JOY MORRIS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13071698 品番RS-003WM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シリーズ発売当初から人気のロングセラーモデル
イギリスのテキスタイルデザイナーであるウィリアム・モリスの作品を施したコラボモデル
巾着開閉式
バッグ内側はPVCコーティングを施し、防水性を高めた仕様
日本人女性の平均身長で一番持ちやすい高さを追求した日本オリジナルフレーム採用
フレームはアルミとポリプロピレン樹脂を使用し圧倒的な軽さを実現
大きな2輪キャスターは静かな走行を可能にする高密度EVAを採用
スーパーのショッピングカートに引っ掛けて使えるバーフック付き

用途日々のお買い物、買い出しに。ROLSER ロルサー 正規品 ショッピングカート ショッピングバッグ キャリーカート キャリーバッグ 買い物カート 買い物バッグ エコバッグ ウィリアム・モリス コラボ 材質フレーム:アルミ、ポリプロピレン、EVA樹脂 / バッグ:ポリエステル、ポリプロピレン 質量(kg)約1.6 容量(L)36 耐荷重(kg)15 色(柄)Jasmine 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組み立て時:35×30×87.5 / 折り畳み時:35×14×87.5 / バッグ:34×20×54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする