ショッピングカート キャリーカート BELEZA MORRIS トートバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13071716 品番RS-101WM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バッグ単体でも使いやすいトートバッグタイプのキャリカート
イギリスのテキスタイルデザイナーであるウィリアム・モリスの作品を施したコラボモデル
フレームから外してバッグ単体としても使用可能
開口部に巾着袋を搭載しているので容量を21Lから32Lに増やすことが可能
収納力のある大型ポケットを前面に搭載
フレームはアルミとポリプロピレン樹脂を使用し圧倒的な軽さを実現
大きな2輪キャスターは静かな走行を可能にする高密度EVAを採用
スーパーのショッピングカートに引っ掛けて使えるバーフック付き

用途日々のお買い物、買い出しに。お出かけにも。ROLSER ロルサー 正規品 ショッピングカート ショッピングバッグ キャリーカート キャリーバッグ エコバッグ バッグ トートバッグ 2WAY ウィリアムモリス コラボ 材質フレーム:アルミ、ポリプロピレン、EVA樹脂 / バッグ:ポリエステル、ポリプロピレン、繊維板 質量(kg)1.6 容量(L)21-32 耐荷重(kg)15 色(柄)StrawberryThief 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組み立て時:41×30×82.5 / 折り畳み時:41×14×82.5 / バッグ:41×15×34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする