タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 内径加工用
内径用ホルダ A-PCLNR/L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13071785
品番
A25R-PCLNR12-D320
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
23
勝手
右
寸法f2(mm)
4.5
油穴
有
寸法LH(mm)
45
材質(シャンク)
鋼
寸法LF(mm)
200
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
17
寸法DMIN(mm)
32
寸法DCONMS(mm)
25
寸法GAMP(°)
-6
寸法GAMF(°)
-13