画像準備中

Super(TM) 3000 0W-16 SP/GF-6B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 13071811 品番 146663
参考基準価格(税別)¥37,910 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

Mobil Super(TM)3000 0W-16は、シリーズの中で最も低粘度で、優れた省燃費性能を持った合成油です。
本製品は、SAE 0W-16でありながらAPI SP ILSAC GF-6Bの性能を満たしており、0W-16推奨車限定用途において、省燃費性能の向上に貢献しつつ、優れたエンジン保護性能を発揮します。
規格及び承認
下記の要求に適合しています。
API:SP、ILSAC:GF-6A

用途
推奨車種
0W-16の粘度グレードが推奨される省燃費車、ハイブリッド車
粘度0W-16 使用油合成油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APISP ILSACGF-6B 危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする