タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
タングマイスター用シャンク VSSD type
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法LF(mm)
120
注文コード
13071837
品番
VSSD25L120S15-C
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法LF
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
接続ねじ
S15
材質(シャンク)
超硬
寸法LB(mm)
58
寸法BD(mm)
23.9
寸法LF(mm)
120
シャンク形状
円筒
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCONMS(mm)
25
FIG
1
寸法LBX(mm)
60