VTSD32L220S15-S タングマイスター用シャンク VTSD type タンガロイ 13071889 VTSD32L220S15-S タングマイスター用シャンク VTSD type タンガロイ 13071889

タングマイスター用シャンク VTSD type

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 寸法LF(mm)220 注文コード13071889 品番VTSD32L220S15-S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥25,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は寸法LFなど4種類から選べます 他の種類を見る
接続ねじS15 材質(シャンク) 寸法LB(mm)- 寸法BD(mm)23.9 寸法LF(mm)220 シャンク形状円筒 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DCONMS(mm)32 寸法LBX(mm)100 寸法BHTA(°)88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする