画像準備中

Super(TM) High Mileage 0W-20 SP/GF-6A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(3L) 注文コード13071935 品番146981
参考基準価格(税別)¥6,620 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

Mobil Super (TM) High Mileage 0W-20は、優れた省燃費性能を持ち、最新規格ILSAC GF-6Aの省燃費規格に合格した高性能な合成オイルです。シールコンディショナーが処方されたMobil Super (TM) High Mileage 0W-20は、オイル漏れを防止し、オイルの消費を低減します。

用途
推奨車種
走行距離6万kmを超えた0W-20の粘度グレードが推奨される
ガソリンエンジン車両に推奨されます。
粘度0W-20 使用油合成油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量3L APISP ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする