画像準備中

Super(TM) All In One Protection X1 5W-40

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 13071951 品番 146854
参考基準価格(税別)¥28,927 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Mobil Super(TM) All-In-One Protection X1 5W-40は、高品質の合成エンジンオイルで、市街地を走行する現代の車両に卓越したレベルの保護性能を提供するように設計されています。

用途
推奨車種
高性能スポーツ車、5W-40の粘度グレードが推奨されているターボ車、メーカー承認オイルの使用が推奨されているヨーロッパ車
その他【Approval】BMW Longlife 01 MB-Approval 229.3 MB-Approval 229.5 VW 502 00 VW 505 00 粘度5W-40 使用油合成油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APISP/CF相当 ACEAA3/B4 危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする