チャイルドシート steadi R129

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サンドストーン 注文コード13071987 品番38437
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

安全基準適合の4歳頃まで使用できるチャイルドシート。6段階で高さを調節できるヘッドレスト。高さを変えると、肩ベルトの高さも連動して変わります。ソフトパット付き(お子様の身長が60cmまではすべて使用)。シートリクライニング(前向きのみ3段階調節)。

用途チャイルドシート、カーシートとして。赤ちゃん/ベビー/車/おしゃれ/安全/アームレスト/高さ調節/園児/幼児/おしゃれ/シートベルト/カー用品/男の子/女の子/プレゼント 適合基準:ECE R129(ヨーロッパ安全基準) 材質本体:ポリプロピレン/スチール/ポリアセタール/ポリアミド/アルミニウム、シート:(表地)ポリエステル100%/(中綿)ポリウレタン100%、衝材:発泡スチロール(EPS)/発泡ポリプロピレン(EPP)、ベルト:ポリエステル100%、バックル:スチール、ポリアセタール 質量(kg)7.6 サンドストーン 取付方式シートベルト取付 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.6×50.7×66.3 適応身長(cm)【後ろ向き取付時】40〜105、【前向き取付時】76〜105 適応体重(kg)【後ろ向き取付時】2.5以上18以下、【前向き取付時】18以下 適合年齢(歳)新生児〜4歳頃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする