SPMT120408-PS T6130 チップ SPMT-PS タンガロイ 13075118

 

SPMT120408-PS T6130 チップ SPMT-PS タンガロイ 13075118
SPMT120408-PS T6130 チップ SPMT-PS タンガロイ 13075118

チップ SPMT-PS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)寸法RE(mm)0.8注文コード13075118品番SPMT120408-PS T6130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,800
材質T6130寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.5寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2.5送りf(mm/rev)0.1~0.3寸法IC(mm)12.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13075118SPMT120408-PS T613013061696SPMT120408-PS AH6225SPMT120408-PS T6130 チップ SPMT-PS タンガロイ 13061696チップ SPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする