曜日別特売
SNMG120408 T9225 チップ SNMG タンガロイ 13080246

寸法図

チップ SNMG

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)材質T9225寸法RE(mm)0.8注文コード13080246品番SNMG120408 T9225
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥10,219
販売価格(税別)
9,290
材質T9225寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~6送りf(mm/rev)0.2~0.4寸法IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする