曜日別特売
SNMG250724 T9225 チップ SNMG タンガロイ 13080334

寸法図

チップ SNMG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質T9225寸法RE(mm)2.4注文コード13080334品番SNMG250724 T9225
参考基準価格(税別)¥53,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
材質T9225寸法L(mm)25.4寸法S(mm)7.94寸法D1(mm)9.12寸法RE(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~6送りf(mm/rev)0.2~0.4寸法IC(mm)25.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする