寸法図
タンガロイ
ボス付きサイドカッタ TSN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
刃数
7
寸法DC(mm)
160
寸法CW(mm)
16
注文コード
13085889
品番
TSN10R160M38.1-16-07
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・寸法DC・寸法CW
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
7
寸法b(mm)
10
寸法LF(mm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
16
寸法DC(mm)
160
適合インサート
LMEU100808ZNEN-MJ
寸法CDX(mm)
29
寸法DCONMS(mm)
38.1
寸法DCSFMS(mm)
100
寸法KWW(mm)
15.9
寸法CICT(mm)
14
FIG
1
寸法DBC(mm)
-