TSN12R160M38.1-19-07 ボス付きサイドカッタ TSN タンガロイ 13085916

寸法図

ボス付きサイドカッタ TSN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台刃数7寸法DC(mm)160寸法CW(mm)19注文コード13085916品番TSN12R160M38.1-19-07
参考基準価格(税別)¥178,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
刃数7寸法b(mm)10寸法LF(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)19寸法DC(mm)160適合インサートLMEU120808ZNEN-MJ寸法CDX(mm)29寸法DCONMS(mm)38.1寸法DCSFMS(mm)100寸法KWW(mm)15.9寸法CICT(mm)14FIG1寸法DBC(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする