曜日別特売
LMEU100832ZNEN-MJ AH140 転削用チップ LMEU-MJ タンガロイ 13086090

寸法図

転削用チップ LMEU-MJ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質AH140注文コード13086090品番LMEU100832ZNEN-MJ AH140
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質AH140寸法S(mm)8寸法RE(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)10.5寸法INSL(mm)12.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする