寸法図
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
転削用チップ LMEU-MJ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
AH140
寸法RE(mm)
3.2
注文コード
13086327
品番
LMEU150932ZNEN-MJ AH140
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法RE
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH140
寸法S(mm)
9.5
寸法RE(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
15
寸法INSL(mm)
15.1