※製品画像

イタリアンライグラス ブレイクアウト2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(22.5kg) 注文コード13086985 品番-
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥34,098
販売価格(税別)
30,998

WOS(ウィンターオーバーシード)専用のイタリアンライグラスです。発芽後の初期生育スピードに抜群に優れ播種後のターフ形成が早いです。春先からの衰退が早く、耐暑性も弱いため、暖地型芝草への切り替えが容易です。

用途WOS(ウィンターオーバーシード)専用のイタリアンライグラスです。 仕様●標準発芽率(%):90●標準粒数(粒/g):450●標準純度(%):98●生育型及び地下器官:そう生型 適合推奨刈高:18mm以上 質量(kg)種子:22.5
関連資料:(4.61MB)
注意
※ウィンターオーバーシード時⇒30〜80g/m2
※他ライグラスとの混合播種の場合⇒混合播種量の20〜50%(重量比)
※種子の性質上、低温、低湿の場所に保存してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする