スポーツ用 偏光サングラス Mサイズ UVカット 男女兼用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13087186 品番 BW-0293F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ゴルフやアクティブスポーツ向けサングラス
柔らかな印象のオーバルタイプ
頭を包み込むようなロングテンプルは激しい動きでもズレることなく対応
反射光や照り返しをカットする偏光機能レンズ

用途偏光サングラスとして。偏光レンズ 紫外線カット 眼鏡 メガネ 軽量 ゴルフ メンズ レディース サングラス 男女兼用 仕様【LENS COLOR】SMOKE【LENS COAT】キズ防止ハードコート【LENS CURVE】6カーブ 材質レンズ:TAC偏光レンズ、フレーム:ナイロン&シリコンラバー マットブラック/グレー サイズミディアム 紫外線遮断率(%)99以上 偏光率(%)99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする