寸法(mm)(APMX3)0.8質量(kg)0.01寸法LF(mm)25エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法Dc3(mm)12.6寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)39.5適合インサートAOMT070204PDPR-MJ、AOGT070204PDFR-AJ寸法APMX(mm)7寸法DCSFMS(mm)9.8寸法APMX2(mm)6.4寸法DC2(mm)12寸法KAPR(°)90、(KAPR_2)90、(KAPR_3)10寸法CICT(mm)2寸法OAL2(mm)39.6寸法OAL3(mm)40寸法CRKSM6