寸法図

チップ TPMX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法RE(mm)0.8 注文コード13087350 品番TPMX170408R-G AH8015
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は寸法REなど11種類から選べます 他の種類を見る
材質AH8015 寸法S(mm)4 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)10.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする