MCTR12.70XU25.4-15 深穴加工用ドリル MCTR L/D=15 タンガロイ 13087727

寸法図

深穴加工用ドリル MCTR L/D=15

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本寸法DCONMS(mm)25.4注文コード13087727品番MCTR12.70XU25.4-15
参考基準価格(税別)¥109,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
油穴寸法LS(mm)56寸法LF(mm)229RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)12.7寸法LU(mm)196.8適合インサートLOGT060204R-NDJ寸法DCONMS(mm)25.4寸法LGUIDE(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする