MCTR16.00XM25A-25 深穴加工用ドリル MCTR L/D=25 タンガロイ 13087955

寸法図

深穴加工用ドリル MCTR L/D=25

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本寸法DCONMS(mm)25注文コード13087955品番MCTR16.00XM25A-25
参考基準価格(税別)¥127,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
油穴寸法LS(mm)56寸法LF(mm)464RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)16寸法LU(mm)427.2適合インサートTOHT080305R-NDJ寸法DCONMS(mm)25寸法LGUIDE(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする