寸法図
タンガロイ
深穴加工用ドリル TRLG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
寸法DCONMS(mm)
20
寸法L(mm)
1650
注文コード
13088129
品番
TRLG12.00X1650-22
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS・寸法L
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバーコード:22
寸法L(mm)
1650
寸法x(mm)
18
油穴
有
寸法LS(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
12
寸法LU(mm)
1583.8
寸法OAL(mm)
1651.8
適合インサート
LOGT060204R-NDJ
寸法DCONMS(mm)
20
寸法LGUIDE(mm)
16