曜日別特売
TRLG12.70X1524-U04 深穴加工用ドリル TRLG タンガロイ 13088174

寸法図

深穴加工用ドリル TRLG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本寸法DCONMS(mm)25.4寸法L(mm)1524注文コード13088174品番TRLG12.70X1524-U04
参考基準価格(税別)¥119,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
仕様ドライバーコード:U04寸法L(mm)1524寸法x(mm)19油穴寸法LS(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)12.7寸法LU(mm)1436.8寸法OAL(mm)1525.8適合インサートLOGT060204R-NDJ寸法DCONMS(mm)25.4寸法LGUIDE(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする