GP12-35-250-DC FH3135 ガイドパッド Guide pad GP タンガロイ 13088540

寸法図

ガイドパッド Guide pad GP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(5個)寸法INSL(mm)35注文コード13088540品番GP12-35-250-DC FH3135
参考基準価格(税別)¥34,700販売価格(税込)¥27,489
販売価格(税別)
24,990
材質FH3135寸法S(mm)5.5寸法W1(mm)12寸法RE(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)35FIG2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする