曜日別特売
057-0190-22 ロックポリパテ 細目仕上用(硬化剤セット品) ロックペイント 13088848

商品写真

ロックポリパテ 細目仕上用(硬化剤セット品)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード13088848品番057-0190-22
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

硬化剤は057-0016 ロックポリパテ硬化剤Ⅱ(100g) 添加量2~3% 最大膜厚1mm

種別ポリパテ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量4100mL危険物の性状第2種
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする