寸法図
タンガロイ
ボアタイプ ラジアスカッタ TXLN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
13089039
品番
TXLN04M052B22.0R07
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法b(mm)
6.3
寸法LF(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
44.2
適合インサート
LNMX0405ZER-HJ
寸法DCONMS(mm)
22
寸法APMX(mm)
4
寸法DCX(mm)
52
寸法DCSFMS(mm)
47
寸法CBDP(mm)
20
寸法KWW(mm)
10.4
寸法APMX2(mm)
1.3
寸法DC2(mm)
43.6
寸法KAPR2(°)
20
寸法CICT(mm)
7