ハーフユニオン (NPT-Flare)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード13089268 品番EA443M-21
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は380円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥407
販売価格(税別)
370

真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています。機械加工されており、漏れ防止を保証するために、操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、又、圧力が下がるのを防ぎます。

材質真鍮 形状ハーフユニオン 質量(g)約19 対辺(mm)14.2 ねじの種類NPT めねじサイズ((N)PT)1/8” おねじサイズ(フレアー)1/4”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする