エスコ
エスコの 空調/換気関連部品
エスコの エアコン部材
エスコの 空調配管用バルブ
パックレスバルブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
13089295
品番
EA490MB-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,720
販売価格(税別)
¥
25,200
バスケットに入れる
ロウ付型。
全長(mm)
69
質量(g)
220
使用温度範囲(℃)
-40〜149
接続口径(inch)
3/8
耐圧(MPa)
3.5
冷媒
R12・R22・R134a・R404A・R407C