寸法図
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ突切り用ホルダ JSXXR/L-S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13089477
品番
JSXXL1616X09-S
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
16
寸法B(mm)
16
勝手
左
寸法LH(mm)
30
寸法LF(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
5.5
推奨締付トルク(N・m)
1.2
寸法HF(mm)
16
寸法CWX(mm)
2
寸法HBH(mm)
0
寸法CWN(mm)
1