寸法図
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
外径用ホルダ SRGCR/L-6F
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13089504
品番
SRGCR2525M12-6F
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
勝手
右
寸法H(mm)
25
寸法B(mm)
25
寸法LH(mm)
18.6
寸法LF(mm)
150
寸法RE(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
32
推奨締付トルク(N・m)
3
寸法HF(mm)
25