寸法図
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 突っ切り・溝入れ用
突切り・溝入れ用ホルダ FLASR/L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13090055
品番
FLASL-1616M3
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
16
寸法B(mm)
16
勝手
左
寸法LF(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
16
寸法HF(mm)
16
寸法CWX(mm)
3
寸法CDX(mm)
4.81
寸法CWN(mm)
1