寸法図
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 突っ切り・溝入れ用
突切り・溝入れ用ホルダ FLSR/L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13090080
品番
FLSL-2020M3
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
20
寸法B(mm)
20
勝手
左
寸法LF(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
32
寸法HF(mm)
20
寸法CWX(mm)
3
寸法CDX(mm)
4.5
寸法CWN(mm)
1