寸法図
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 突っ切り・溝入れ用
突切り・溝入れ用ホルダ A_M-FLER/L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
左
寸法DCONMS(mm)
25
注文コード
13090116
品番
A25M-FLEL3
参考基準価格(税別)
¥73,100
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法DCONMS
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
寸法LF(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
17.7
寸法CWX(mm)
3
寸法DMIN(mm)
34.9
寸法DCONMS(mm)
25
寸法CWN(mm)
1