寸法図
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 突っ切り・溝入れ用
突切り・溝入れ用ホルダ A_M-FLER/L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
右
寸法DCONMS(mm)
40
注文コード
13090159
品番
A40M-FLER3
参考基準価格(税別)
¥91,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法DCONMS
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
寸法LF(mm)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
24.5
寸法CWX(mm)
3
寸法DMIN(mm)
50.8
寸法DCONMS(mm)
40
寸法CWN(mm)
1